真鍮プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65820204 品番 M133B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

閉栓時に使用するプラグです。

呼び径20 材質黄銅 形状プラグ 寸法20 寸法L(mm)29 寸法W(mm)17
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする