ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
真鍮プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820213
品番
M133B
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
閉栓時に使用するプラグです。
呼び径
25
材質
黄銅
形状
プラグ
寸法
25
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
19
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材