ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
真鍮プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820238
品番
M133B
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
閉栓時に使用するプラグです。
呼び径
6
材質
黄銅
形状
プラグ
寸法
6
寸法L(mm)
19
寸法W(mm)
9
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材