- スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 65820239 - スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 65820239 - スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 65820239 - スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 65820239 - スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 65820239

スノーブラシ アイススクレーパー付

(14件のレビュー)
1年間返品保証特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65820239 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
硬めのブラシを使って雪を下ろせます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。

用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に 仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm) 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム 幅(mm)265 質量(g)449 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770〜1240(収納時:265×115×770) 伸縮サイズ(mm)770〜1240
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に本製品に付着している砂やほこりを取除きご使用下さい。砂やほこりが付着したまま使用すると自動車に傷が付きます。
※雪や氷をたたき割ったり、力を入れて削り落とさないでください。ボディやガラスが変形・破損する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65820239 - 50440005 EA928AG-591 835-1100mm スノーブラシ(伸縮型) エスコ 835-1100mm スノーブラシ(伸縮型) エスコ 1個 3,500 税込3,850 ナショナルブランドの相当品です
65820239 - 64789008 EA928AG-596 580mm スノーブラシ エスコ 580mm スノーブラシ エスコ 1本 2,530
欠品中
税込2,783
ナショナルブランドの相当品です
65820239 - 19789823 - 木製スノーブラシ(100型) コンパル 木製スノーブラシ(100型) コンパル 1本 999
欠品中
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
営業車の雪払い
医療・福祉・介護関連業

手ごろな価格なので、各営業車に載せています。冬季は出先で急に雪が降りだすこともあり、車に積んでおくと助かります。
今のところ今シーズンは使うことが少ないのですが、必要な時には役立ってくれそうな商品です。

対象商品:
65820239
2024-12-16
用途:
車両に積もった雪や氷の除去

複数本利用していたが、一緒に使用していた24416008が壊れたのでこちらを再び購入しよう…と思ったが、なんと商品より送料のほうが高い。良い商品であってもこの特別運賃設定では選択肢から外さざるを得ない。

対象商品:
65820239
2024-04-09
用途:
降雪時の車両除雪
製造業

ブラシ部分もほどよく柔らかく車への傷つきも心配ありません。
ゴム部分はしっかり弾力があり、綺麗に除雪できました。値段も手頃で満足です。

対象商品:
65820239
2024-01-29
用途:
車の雪下ろし

今までもモノタロウの別の物を使っていましたが、首振り部が壊れてしまい、首振りがないこの製品を購入しました。
今のところ問題有りませんが、耐久性はこれからの検証のため、星は一つ下げました。

対象商品:
65820239
2023-11-29
用途:
安いのにしっかり使えそう
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ雪の日に車中泊してないので分からないんだが、クルマの屋根とか、ソーラーパネルの雪下ろしや、フロントガラスの氷取りなどは、これ1本でいけそうです。長さ調節もできるので、置き場に困らんし。

対象商品:
65820239
2024-02-01
用途:
雪落とし
卸売・小売業

北陸は、スタッドレスタイヤに交換と同時に車に積まないといけない必需品です。安くていいです。

対象商品:
65820239
2024-01-26
用途:
車の雪下ろし
サービス業

コスパ良い。15%引きの時にストック用にまとめて購入している。

対象商品:
65820239
2023-12-21
用途:
車の雪かきの時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このスノーブラシは柄が長くできるので届かないところを雪かきするのが楽にできる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする