ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
予備給水栓プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
13
注文コード
65820256
品番
M133K
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
13
寸法H(mm)
13
六角対辺(mm)
19
寸法D(Φmm)
45
寸法d
PJ1/2
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。