ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
予備給水栓プラグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
25
注文コード
65820274
品番
M133K
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
25
寸法H(mm)
13
六角対辺(mm)
19
寸法D(Φmm)
50
寸法d
PJ1
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。