ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820283
品番
M133MG
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メッキ付きなので美観を損ないません。
ネジはGネジです。
呼び径
13
材質
青銅(クロムメッキ)
形状
プラグ
寸法
13
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
15
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材