ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820308
品番
M133MN
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
呼び径(A)
10
材質
青銅
形状
プラグ
寸法
10
寸法L(mm)
21
寸法D(mm)
12
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※寸法30/40/50は六角頭・加工肌です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材