砲金プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65820317 品番 M133MN
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。

呼び径(A)30 材質青銅 形状プラグ 寸法30 寸法L(mm)29 寸法D(mm)23
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※寸法30/40/50は六角頭・加工肌です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする