ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金豆プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820353
品番
M133MNP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
呼び径(A)
20
材質
青銅
形状
豆プラグ
寸法
20
寸法H(mm)
17
呼び径(B)
3/4
接続ねじ種類
R
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※施工には六角棒レンチ12mmが使用できます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材