砲金豆プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65820362 品番 M133MNP
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。

呼び径(A)25 材質青銅 形状豆プラグ 寸法25 寸法H(mm)20 呼び径(B)1 接続ねじ種類R
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※施工には六角棒レンチ12mmが使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする