POE傘50 クリア 60本入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60本) 注文コード65820504 品番-
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


ベーシックでコンパクトなビニール傘

材質露先:POE、親骨・受骨・中棒:鉄(黒)、ハンドル・石突:PP クリア 直径(Φcm)約85 アズワン品番65-8113-38 生地POE 骨数(本)8 親骨長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする