BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Portable Metal Group Lock Box
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65820547
品番
65672
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:グループロックボックス●材質:粉体コーティングスチール●ロックの数:13●コード番号:237-0529
アズワン品番
65-7869-70