ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
排水アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820633
品番
M135PV
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
寸法
25×50
材質
PVC
寸法d1(Φmm)
26
寸法d2(Φmm)
51
寸法d3(Φmm)
56
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
49
仕様
VUスリーブ付
注意
※VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
※VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。