排水アダプタ ツバ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65820676 品番 M135PVF
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。

寸法32×40 材質PVC 寸法d1(Φmm)40 寸法d2(Φmm)44 寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)87 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
注意
※接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする