透明排水アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65820703 品番 M135PVT
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。

寸法32×40 材質PVC 寸法d1(Φmm)32 寸法d2(Φmm)40 寸法d3(Φmm)44 寸法D(Φmm)48 寸法H(mm)49 仕様VUスリーブ付、ビス付
注意
※VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
※VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする