ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ホースバンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の クリップ式
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●クローズド内径:8mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-587
注文コード
65820775
品番
211-60003 H4P-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
HPプラスチックPクリップ
仕様
●クローズド内径:8mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-587
アズワン品番
65-7916-17