砲金ツギタシソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65821026 品番 M137BC
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

呼び径(A)13 寸法13×15 形状ソケット 材質青銅 六角対辺(mm)12.4
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする