ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
RBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65821055
品番
1SNA645502R0600 RBR121A 48-60vac/dc
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:60V ac/dc●入力電圧 Max:60V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3107
アズワン品番
65-8054-74