エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材フィッティング
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65821080
品番
EA425BW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。
PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様
●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10〜80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番
65-9254-09