曜日別特売
2900283 Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21 フエニックス・コンタクト 65821098

Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65821098品番2900283
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


プッシュイン接続式 14 mm PLC 基本 Terminal Block で、リレー又はソリッドステートリレーはありません。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 2、入力電圧: 24 V dc に取り付けられます

仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21-21●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:2●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4831アズワン品番65-8067-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする