Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65821125 品番2900303
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980


入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ

仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540 アズワン品番65-8055-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする