Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65821150 品番2900342
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980


入力電圧が 120 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続

仕様●コイル電圧:120V ac/dc●入力電圧 Max:110 V ac/dc, 120V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21-21AU●コード番号:216-3543 アズワン品番65-8055-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする