Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65821168 品番2909739
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980


Phoenix Contact 組み立て済みリレーモジュールは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。プッシュイン接続タイプで、入力電圧は 230 V ac ですATEX / IECEx 及び Ex ゾーンクラス I 準拠の認定を受けています 4 PDT コンタクトタイプですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7665 アズワン品番65-8066-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする