Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65821177 品番2966443
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:NC●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac / 36V dc●シリーズ:PLC●コード番号:204-7766 アズワン品番65-8068-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする