曜日別特売
CM-300AK-SA 全自動製氷機 スタックオンタイプ ホシザキ 65821185

全自動製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード65821185品番CM-300AK-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,513,000
貯氷量(kg)自然落下時:約130、最大ストック量:約145電源(V)三相200(50/60Hz)1.9kVA(5.5A)消費電力(W)900/1065製氷能力約280/300(50/60Hz)、約220/240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×790×1790
関連資料:(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする