| 65821185 | CM-300AK-SA | (0.2MB) | 自然落下時:約130、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)1.9kVA(5.5A) | 900/1065 | 約280/300(50/60Hz)、約220/240(50/60Hz) | 700×790×1790 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821194 | CM-300AK-SAF | (0.2MB) | 自然落下時:約90、最大ストック量:約105 | 三相200(50/60Hz)1.9kVA(5.5A) | 900/1065 | 約280/300(50/60Hz)、約220/240(50/60Hz) | 700×605×1830 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821203 | CM-300AYK-SA | (0.3MB) | 自然落下時:約130、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)1.9kVA(5.5A) | 845/965 | 約280/300(50/60Hz)、約225/250(50/60Hz) | 700×790×1790 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821219 | CM-300AYK-SAF | (0.3MB) | 自然落下時:約90、最大ストック量:約105 | 三相200(50/60Hz)1.9kVA(5.5A) | 845/965 | 約280/300(50/60Hz)、約225/250(50/60Hz) | 700×605×1830 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821228 | CM-450AK-1-SA | (0.2MB) | 自然落下時:約130、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1565/1880 | 約420/450(50/60Hz)、約350/375(50/60Hz) | 700×790×1790 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821237 | CM-450AK-1-SAF | (0.2MB) | 自然落下時:約90、最大ストック量:約105 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1565/1880 | 約420/450(50/60Hz)、約350/375(50/60Hz) | 700×605×1830 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821246 | CM-450AWK-1-SA | (0.2MB) | 自然落下時:約130、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1490/1810 | 約425/450(50/60Hz)、約375/400(50/60Hz) | 700×790×1790 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821255 | CM-450AWK-1-SAF | (0.2MB) | 自然落下時:約90、最大ストック量:約105 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1490/1810 | 約425/450(50/60Hz)、約375/400(50/60Hz) | 700×605×1830 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821264 | CM-450AYK-1-SA | (0.3MB) | 自然落下時:約130、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1520/1750 | 約385/415(50/60Hz)、約350/375(50/60Hz) | 700×790×1790 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821273 | CM-450AYK-1-SAF | (0.3MB) | 自然落下時:約90、最大ストック量:約105 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1520/1750 | 約385/415(50/60Hz)、約350/375(50/60Hz) | 700×605×1830 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821289 | CM-450ASK-1-SA | (0.2MB) | 自然落下時:約130、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1530/1760 | 約415/440(50/60Hz)、約340/365(50/60Hz) | 700×790×1790 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821298 | CM-450ASK-1-SAF | (0.2MB) | 自然落下時:約90、最大ストック量:約105 | 三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) | 1530/1760 | 約415/440(50/60Hz)、約340/365(50/60Hz) | 700×605×1830 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821307 | CM-700AWK-SA | (0.2MB) | 自然落下時:約110、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)9.9kVA(28.6A) | 2370/2560 | 約655/700(50/60Hz)、約590/630(50/60Hz) | 700×790×1960 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821316 | CM-700AWK-LA-T | (0.2MB) | 自然落下時:約175、最大ストック量:約220 | 三相200(50/60Hz)9.9kVA(28.6A) | 2370/2560 | 約655/700(50/60Hz)、約590/630(50/60Hz) | 1080×790×1993 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821325 | CM-700AWK-LAN-T | (0.2MB) | 自然落下時:約295、最大ストック量:約355 | 三相200(50/60Hz)9.9kVA(28.6A) | 2370/2560 | 約655/700(50/60Hz)、約590/630(50/60Hz) | 1080×790×2373 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821334 | CM-700ASK-SA | (0.2MB) | 自然落下時:約110、最大ストック量:約145 | 三相200(50/60Hz)9.9kVA(28.6A) | 2550/2800 | 約730/755(50/60Hz)、約590/620(50/60Hz) | 700×790×1960 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821343 | CM-700ASK-LA-T | (0.2MB) | 自然落下時:約175、最大ストック量:約220 | 三相200(50/60Hz)9.9kVA(28.6A) | 2550/2800 | 約730/755(50/60Hz)、約590/620(50/60Hz) | 1080×790×1993 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821359 | CM-700ASK-LAN-T | (0.3MB) | 自然落下時:約295、最大ストック量:約355 | 三相200(50/60Hz)9.9kVA(28.6A) | 2550/2800 | 約730/755(50/60Hz)、約590/620(50/60Hz) | 1080×790×2373 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821368 | CM-1000DYK-LA | (0.3MB) | 自然落下時:約180、最大ストック量:約220 | 三相200(50/60Hz)9.7kVA(27.9A) | 4080/4480 | 約960/1050(50/60Hz)、約870/940(50/60Hz) | 1080×790×1925 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |
| 65821377 | CM-1000DYK-LAN | (0.3MB) | 自然落下時:約270、最大ストック量:約350 | 三相200(50/60Hz)9.7kVA(27.9A) | 4080/4480 | 約960/1050(50/60Hz)、約870/940(50/60Hz) | 1080×790×2305 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し | |