Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65821186 品番2900318
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980


Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318</strong>Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)

仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395 アズワン品番65-8083-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする