Relay Module PLC-RSC- 60DC/21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821195 品番2966139
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898


PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用

仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842 アズワン品番65-8083-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする