RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード65821308 品番RJE0166001
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198


Amphenol ICC コネクタモジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7964 アズワン品番65-7502-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする