曜日別特売
5555077-1 RJ125コネクタ メス RJ25コネクタ 表面実装 Cat3 1袋 152個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65821326

RJ125コネクタ メス RJ25コネクタ 表面実装 Cat3 1袋 152個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(152個)注文コード65821326品番5555077-1
参考基準価格(税別)¥85,600販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980


TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ25コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.29mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:192-0055アズワン品番65-7653-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする