AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1400個)
注文コード
65821335
品番
RJE231440413T
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1400個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3932
アズワン品番
65-7507-14