偏芯ツギタシソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65821367 品番 M138S
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。
芯々は5mm〜25mm(5mm間隔)で有ります。

呼び径(A)13A 寸法13×10 形状偏芯ツギタシソケット 材質青銅 寸法L(mm)47 寸法P(mm)10
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする