フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの LAN製品
フエニックス・コンタクトの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat6a
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65821369
品番
1149847
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1143
アズワン品番
65-7486-17