RJE398880400 RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント AMPHENOL 65821387

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65821387品番RJE398880400
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948アズワン品番65-7541-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする