ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
偏芯ツギタシソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821394
品番
M138S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。
芯々は5mm〜25mm(5mm間隔)で有ります。
呼び径(A)
13A
寸法
13×25
形状
ソケット
材質
青銅
寸法L(mm)
48
寸法P(mm)
25
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材