RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821396 品番NE8FDV-TOP
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098


Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998 アズワン品番65-7669-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする