RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821448 品番3SU1900-0GB10-0AA0
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


RJ45接続: 22 mm、プラスチック、黒色

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6865 アズワン品番65-7531-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする