SIEMENS
SIEMENSの LAN製品
SIEMENSの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65821457
品番
3SU1950-0GB80-0AA0
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
RJ45接続: 22 mm、光沢のある金属、銀色
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6868
アズワン品番
65-7530-52