WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの LAN製品
WURTH ELEKTRONIKの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65821475
品番
615008150121
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブ、LED Y/G 付き
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4451
アズワン品番
65-7713-90