ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
S・P兼用トラップ(アフレ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821516
品番
M13A
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。
※排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
38
寸法L(mm)
438
寸法H(mm)
605
外径(Φmm)
(排水栓)68
寸法P(mm)
80
寸法H1(mm)
440
寸法H2(mm)
166
寸法P1(mm)
105
寸法H3(mm)
276
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。