RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821545 品番5TG2026-1
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498


Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343 アズワン品番65-7745-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする