RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821554 品番RJFRB71
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209 アズワン品番65-7583-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする