ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65821639 品番 WW-LIP-R
参考基準価格(税別)¥6,026 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)ガスを採用しており、催涙液が顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。
外見が仰々しくなく、催涙スプレーと分かりにくいデザインなので女性へのプレゼントにもオススメです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
コンパクトなので置き場所を選びません。

仕様催涙成分:OCガス レッド 質量(g)約35(目安) タイプ液状発射 直径(Φcm)約2.4 全長(cm)約10(キャップを閉めた状態) 噴射距離(m)飛距離:約2〜3(目安/無風時)
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、
防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で
思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※トルネード20用のホルスター(別売)に収納できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする