ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管水栓エルボ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821744
品番
M148C
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
22.22
材質
青銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
35
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材