岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の 散水ノズル
岩崎製作所の 散水ノズル本体
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
171
注文コード
65821806
品番
05YP4013A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
質量(g)
171
口径(Φmm)
40
吐出口径(Φmm)
13
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
※こちらの商品は別売りのパイプ(管鎗)が必要です。また、適合するのは町野式40A金具が付いているホースとなります。