ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867

 

ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867
ADS-158 アニマルドアセット(野外用組立て式扉) 南榮工業 65821867

アニマルドアセット(野外用組立て式扉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65821867品番ADS-158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)

用途
防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
幅(m)外枠:0.89長さ(m)1.58シルバー材質亜鉛メッキスチールパイプ、柱パイプ質量(kg)約8.2寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6高さ(m)1.58
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする