2級土木施工管理技士第一次・第二次検定合格ガイド 第2版

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65821876 品番9784798166995
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別) 書籍
2,280

本書は、長年に渡り土木分野を専門に教鞭を執ってきた著者が著した、2級土木施工管理技術検定試験の対策テキストです。
この1冊で合格を目指せるよう、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の両方を扱っています。
教育現場で得たノウハウを結集した1冊です。
無駄なく短時間で学習できる。
本試験の出題を徹底的に分析し、どこが問われるのかを強く意識した構成になっています。
知識を学び、過去問を解くことで、忙しい方でも効果的に対策できます。
「経験記述」のコツがつかめる。
苦手な方が多い経験記述は、受験者の答案を著者が添削する形式でポイントを解説します。
どうしたら、合格できる記述になるのかが分かります。
第1部 第一次検定(学科試験)対策(土木一般;施工管理等;法規)
第2部 第二次検定(実地試験)対策(経験記述;分野別問題)

判型A5 ページ数431 ジャンル土木 著者名中村英紀 初版年月2021/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「土木/建築」にはこんなカテゴリがあります

シェアする