曜日別特売
09-0A00.0001 Series 09 Insert Insertion/Removal T EAO 65821938

Series 09 Insert Insertion/Removal T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65821938品番09-0A00.0001
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:09 Series●キャップ色:黒●コード番号:241-2021アズワン品番65-7794-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする