Telegartner
Telegartnerの LAN製品
Telegartnerの モジュラープラグ
Single Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wi
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65822060
品番
J00020A0506
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:1●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:1●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3864
アズワン品番
65-7782-51